pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819163 HVI POWER NERA, D27, LUNGHEZZA 6M - 819163

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5.6 mm

  • Sezione del conduttore - 25 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364280199

Codice prodotto

DEH819163

Cod. produttore

819163

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5.6 mm

Sezione del conduttore:

25 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

27 mm

Colore:

Nero

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili singoli:

7

Materiale di rivestimento:

XLPE (VPE)

Materiale dell'isolamento:

Polietilene (PE)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.9 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.8 m

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

sì

Carico alla trazione massima:

1200 N

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Peso:

85.4 kg/100m

Materiale rivestimento privo di alogeni:

no

Conduttura HVI power long (calata isolata resistente all'alta tensione), per il rispetto della distanza di sicurezza verso corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose fra elementi della protezione esterna da fulimini ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubature, ecc.). Per evitare scariche in superficie, la conduttura HVI power e dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di regolare le alte tensioni impulsive da fulmineverso un potenziale di riferimento. Esecuzione per assemblaggio in loco (tagliata in base all'ordine 6 m - 35 m; nera). Distanza di sicurezza equivalente s ? 90 cm (in aria), s ? 180 cm (muratura).