Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Zona di serraggio: 0.7...8 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Spessore: 4 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 50 mm
Spessore: 4 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Larghezza: 40 mm
- copia
- copia
Tipologia: Unipolare
Tensione nominale: 10...30 kV
Tipo di visualizzazione: Acustico e ottico
Zona di serraggio conduttore di serraggio: 7...10 mm
Larghezza di serraggio conduttore piatto: Fino a 40 mm
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Collegamento 1: Altro
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 10 kA
Zona di serraggio/bloccaggio: 50...300 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Spessore: 3.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Larghezza: 30 mm
Diametro del conduttore: 5.6 mm
Sezione del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Livello di protezione: 2 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Numero di poli: 2