DEHN ITALIA SPA - DEH860900 CONDUTTORE PIATTO 30X3,5MM INOX (AISI304 - 860900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Spessore - 3.5 mm
Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie - Non trattato
Peso - 81.67 kg/100m
Confezione
1 M
Larghezza:
30 mm
Spessore:
3.5 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Peso:
81.67 kg/100m
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-1 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi di equipotenzialita ad anello. Se si utilizza il conduttore piatto in acciaio inossidabile nel terreno, questo deve rispettare le CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151, che prevedono per questa applicazione l'acciaio INOX (V4A) con una componente di molibdeno > 2%, p.es. n. materiale 1.4571, 1.4404.



