Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Livello di protezione: 4.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Asse di collegamento: 180 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Materiale della linguetta di collegamento: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 1
Misura di divisione: 17.5 mm
Zona di serraggio: 0.7...5 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 7...10 mm
Materiale: Pressofusione di zinco
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Isolatore
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Morsetto per asta
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per diametro conduttore circolare: 10...10 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fettuccia di fissaggio
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Livello di protezione: 2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA