Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipologia: Base
Materiale: Calcestruzzo
Supporto asta di cattura: Cuneo
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tappo di copertura
Protezione della superficie: Non trattato
Livello di protezione: 1.75 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 255 V
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Livello di protezione: 1.2 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Dimensione modulare: 22.5 mm
Lunghezza: 222.5 mm
Numero di listelli di raccordo montabili: 10
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Livello di protezione: 0.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 120 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm