Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 6000 mm
Diametro: 16...70 mm
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (V2A)/plastica
Zona di serraggio: 0.7...10 mm
Materiale: Alluminio
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...10 mm
Materiale: Acciaio
Diametro conduttore circolare 1: 7...10 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Accessorio: sì
Materiale: Plastica/acciaio inossidabile 304 (V2A)
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di connessione
Diametro esterno: 10 mm
Sezione: 42 mm²
Materiale: Acciaio inossidabile
Livello di protezione: 1.1 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Zona di serraggio: 0.4...12 mm
Materiale: Ghisa Rossa
Adatto per diametro conduttore circolare: 7...10 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 89...89 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Corrente di carico nominale: 3.5 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipologia: Asta di captazione smussata
Lunghezza: 1250 mm
Diametro: 16...16 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato