Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Rettangolare
Materiale da lavorare: Acciaio
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5.5...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 25.6 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo