pagina iniziale

COSMEC - CSM6410DE04 SCATOLA DERIV.AISI304 EST.150X130X85MM - 6410DE04

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6410DE04 SCATOLA DERIV.AISI304 EST.150X130X85MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648304379

Codice prodotto

CSM6410DE04

Cod. produttore

6410DE04

Produttore

DKC

Scatole di derivazione IP66 prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm, tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio e autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410E01 e cod.6411E01). I kit per il fissaggio a parete cod.6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1).