pagina iniziale

COSMEC - CSM667DM26 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X30,0 DOPPIA AG - 667DM26

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667DM26 TUBO FLESS.MET.DN27 D26,5X30,0 DOPPIA AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Raggio di curvatura statico - 110 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648168711

Codice prodotto

CSM667DM26

Cod. produttore

667DM26

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura statico:

110 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

30 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.