Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Manicotto estendibile: no
Colore: Rosso
Diametro interno: 90 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16.4 mm
Diametro interno: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 15...24 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Alluminio
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 90°
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 63 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio