pagina iniziale

COSMEC - CSM6018ADSCKGM3EX PRESS.A4 M25 ARM.DP.TEN.EPDM(10,5-18 15- - 6018ADSCKGM3EX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018ADSCKGM3EX PRESS.A4 M25 ARM.DP.TEN.EPDM(10,5-18 15-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648222529

Codice prodotto

CSM6018ADSCKGM3EX

Cod. produttore

6018ADSCKGM3EX

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Acciaio inox

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

Apertura chiave:

36 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

Per zona Ex gas:

1, 2

Misura angolare dell'esagono:

35 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

21, 22

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in acciaio inox AISI 316L. Guarnizione in EPDM. Temperatura di esercizio: da -40° a +80°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).