pagina iniziale

COSMEC - CSM6060F6368 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M63 - 6060F6368

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060F6368 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 68 mm

  • Diametro interno - 63 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 3 mm

  • Adatto per filettatura NPT - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648183080

Codice prodotto

CSM6060F6368

Cod. produttore

6060F6368

Produttore

DKC

Diametro esterno:

68 mm

Diametro interno:

63 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

3 mm

Adatto per filettatura NPT:

Altro

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Cavo

Adatto per filettatura (metrica):

63

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.