Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Diametro esterno: 63 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 20 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 20...20 mm
Materiale: Acciaio
Sezione dei cavi da collegare: 1...16 mm²
Tipologia: Curva a 45°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 21.2 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico