Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP40
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Diametro esterno: 32.5 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 26.3 mm
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 40 mm
Tipologia: Solo matrice
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio