Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 8...10 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: PG29
Forma del foro: Tondo
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Diametro esterno: 70 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 60 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 51 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...9 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 90°
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm