COSMEC - CSM6071-012 TUBO FLESS.MET.DN12 D12X15,5 RIV.ASP. GR - 6071-012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 12 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
8033648141851
Codice prodotto
CSM6071-012
Cod. produttore
6071-012
Produttore
DKC
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
12 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza a trazione:
500 N
Raggio di curvatura statico:
35 mm
Peso:
0.15 kg/m
Colore:
Grigio
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


