Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 31...35 mm
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 56.5 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 47.8 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Diametro nominale: 28.5 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 16 mm