COSMEC - CSM6060-4956 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G11/2- PG36 - 6060-4956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 56.5 mm
Diametro interno - 47.8 mm
Materiale - Altro
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura NPT - 1 1/2 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
8033648141332
Codice prodotto
CSM6060-4956
Cod. produttore
6060-4956
Produttore
DKC
Diametro esterno:
56.5 mm
Diametro interno:
47.8 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura NPT:
1 1/2 pollice
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di anello:
Cavo
Adatto per filettatura (metrica):
1
Adatto per dimensione filettatura PG:
36
Con rondella:
no