pagina iniziale

COSMEC - CSM6430-40 SCATOLA IN AL 4 VIE M40 IP65 - 6430-40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6430-40 SCATOLA IN AL 4 VIE M40 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648018177

Codice prodotto

CSM6430-40

Cod. produttore

6430-40

Produttore

DKC

Scatole di infilaggio a quattro vie pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.