Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma della lama: Diritto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Intrecciato: sì
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Sezione: 10...10 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...13 mm
Materiale: Metallo
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 1020 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)