pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7033M16 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M16X1 - 7033M16

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7033M16 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M16X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Colore - Acciaio inox

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692595979

Codice prodotto

CEM7033M16

Cod. produttore

7033M16

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

20 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Altezza:

2.8 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M16X1.. Controdado per pressacavo