pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA10-L12 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 12MM PIEGATO A - A10-L12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 90°

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692049182

Codice prodotto

CEMA10-L12

Cod. produttore

A10-L12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

90°

Sezione nominale:

50 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

1

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello