Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Diametro esterno: 23 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 12.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 120 mm²
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 60.5 mm
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Lunghezza totale: 526 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 52.5 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Misura filettatura di collegamento metrica: 16
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì