CEMBRE SPA - CEM49956-015 SEGNAC. MG-KMP025 AD.BIANCO 25X15 MAX.= - 49956-015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 25 mm
Trasparente - sì
Confezione
1200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692996561
Codice prodotto
CEM49956-015
Cod. produttore
49956-015
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
25 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.2 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


