Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma della sezione: Tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale St: 50 mm²
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Numero di poli: 12
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 3
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 8
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm