Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 19...26 mm
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Sezione: 120...150 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Plastica