pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMES10-RE CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A7-A9-A10 RO - ES10-RE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMES10-RE CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A7-A9-A10 RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692619040

Codice prodotto

CEMES10-RE

Cod. produttore

ES10-RE

Produttore

CEM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche. CARATTERISTICHE GENERALI: • Materiale: PVC • Grado di autoestinguenza (UL94): V0 • Temperatura di esercizio: 85°C • Utilizzabili con capicorda A-M