Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 2.5...7 mm
Materiale: Metallo
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Diametro esterno: 62 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 52 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 92 mm
Larghezza: 118 mm
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 62 mm
Larghezza: 88 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione nominale: 400 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 500 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)