Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipologia: Membrana
Tipo: Diritto
Larghezza: 123 mm
Tipo: Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione: 25 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Impugnatura
Lunghezza totale: 243 mm
Apertura chiave: 8 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro