CEMBRE SPA - CEM9200.16/25 PASSACAVO MEMBRANA, 16 POLI, IP66, 25 CA - 9200.16/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Membrana
Tipo - Diritto
Larghezza - 123 mm
Altezza - 61 mm
Numero di aperture per connettori - 25
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
8051316131287
Codice prodotto
CEM9200.16/25
Cod. produttore
9200.16/25
Produttore
CEM
Tipologia:
Membrana
Tipo:
Diritto
Larghezza:
123 mm
Altezza:
61 mm
Numero di aperture per connettori:
25
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
sì
Spessore:
16 mm
Per diametro cavo:
3...12 mm


