Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Forma della sezione: Tondo
Materiale: Alluminio
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 70...70 mm²
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...1.4 mm
Diametro filo: 1...1.4 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Lunghezza nastro: 5.5 m
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 19 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm