CEMBRE SPA - CEM48931-HF TAR.RIV. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 25X80 H.F - 48931-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692798004
Codice prodotto
CEM48931-HF
Cod. produttore
48931-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
80 mm
Altezza:
25 mm
TARGHE QUADRO CON FORI


