Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2...6 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 1...5 mm
Materiale: Metallo
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Spessore: 4 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 20 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 80 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Colore: Grigio
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Plastica