Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10...14 mm
Materiale: Plastica
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 150...160 mm²
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...13 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 20...32 mm
Materiale: Metallo
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2...6 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 1...5 mm
Materiale: Metallo