pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17430-0 SEGNAC.SNAP SM-06 =2,6-3,5 GIALLO SIGLA - 17430-0

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17430-0 SEGNAC.SNAP SM-06 =2,6-3,5 GIALLO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 2.6...3.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.6...3.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692296241

Codice prodotto

CEM17430-0

Cod. produttore

17430-0

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

2.6...3.5 mm

Diametro del cavo:

2.6...3.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SNAP