pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1414 CONTRODADO PA6.6 G3/4 GRIGIO - 1414

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1414 CONTRODADO PA6.6 G3/4  GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/4 di pollice

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Apertura chiave - 34 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692116655

Codice prodotto

CEM1414

Cod. produttore

1414

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Passo della filettatura:

1.814 mm

Altezza:

7 mm

Apertura chiave:

34 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035