Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Spessore: 4 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 21 mm
Dicitura: Senza dicitura
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 100...16 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 185...185 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no