pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A14-M14 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.70MMQ VITE - 2A14-M14

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692040080

Codice prodotto

CEM2A14-M14

Cod. produttore

2A14-M14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

120 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

00

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME