Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Apertura chiave dell'anello: 17 mm
Apertura chiave della bocca: 17 mm
Modello a cricchetto: no
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Rettangolare
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm