Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 38...44 mm
Materiale: Plastica
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 80...95 mm²
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 160...200 mm²
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 7
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm