pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMT95R-GC GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO SEZ.95MMQR - MT95R-GC

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 80...95 mm²

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 35 kV

  • Adatto per conduttori massicci - no

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692040851

Codice prodotto

CEMMT95R-GC

Cod. produttore

MT95R-GC

Produttore

CEM

Sezione nominale:

80...95 mm²

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 35 kV

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

no

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

GIUNTO PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME CON DIAFRAMMA STAGNO