Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione: 10...16 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Lunghezza totale: 170 mm
Sezione max. del cavo: 25 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm