pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42042B-HF TARGHET.MG-TPMF GIALLA 4X15MM HALOGEN FR - 42042B-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM42042B-HF TARGHET.MG-TPMF GIALLA 4X15MM HALOGEN FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 10 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 4000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692794020

Codice prodotto

CEM42042B-HF

Cod. produttore

42042B-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

10 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHET.MG-TPMF GIALLA 4X15MM HALOGEN FR.. Materiale di identificazione