pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1053M20N TAPPO PA6 IP54 M20X1,5 NERO - 1053M20N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1053M20N TAPPO PA6 IP54 M20X1,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692154565

Codice prodotto

CEM1053M20N

Cod. produttore

1053M20N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Numero RAL:

9005

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), nero RAL 9005

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA