Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7875 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 7
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Materiale: Rame
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Rettangolare
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza totale: 331 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 50 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...28 mm
Materiale: Metallo
Forma della sezione: Tondo
Materiale: Alluminio
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 150...150 mm²
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì