pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM220901 ETICH.PR.MS-CG INDOS.GUANTI DI SICUR. 50 - 220901

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM220901 ETICH.PR.MS-CG INDOS.GUANTI DI SICUR. 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692349732

Codice prodotto

CEM220901

Cod. produttore

220901

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

50 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Indossare guanti di sicurezza