Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7891 prodotti
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Valigia
Materiale: Altro
Altezza: 400 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 30...34 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza totale: 300 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 25 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no