pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47023 TARGH.MG-TAP ROSSO 15X67 X CAVI/COMP. - 47023

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 67 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 350 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692924304

Codice prodotto

CEM47023

Cod. produttore

47023

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Rosso

Lunghezza:

67 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.