Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7893 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Plastica
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 2
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...21 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Metallo