Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7893 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...21 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Metallo
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 3
Sezione nominale: 500 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione di rete: 230 V
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Misura filettatura di collegamento metrica: 15
Protezione della superficie: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 16
Sezione nominale: 16...22 mm²
Forma della flangia: Forma anulare